摂津金属工業
絶縁プレートセット(M12・M16)
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。
ラック1台に付き1セットを使用します。
ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
材質
ポリエチレン板 t3.0(絶縁板W/D)、UL94-HB適合 ポリアセタール(絶縁スペーサー)
色
ナチュラル[ホワイト](絶縁板W/D)、ホワイト(絶縁スペーサー)
高さ(mm)
3
シリーズ
SSO2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74110077
SSO2-6060ZPN
SNR2・SSR2・SSRG(W600 D600)
594
0.6
600
594×600×3
¥
8,530
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74110086
SSO2-6070ZPN
SNR2・SSR2・SSRG(W600 D700)
594
0.7
700
594×700×3
¥
8,790
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74110095
SSO2-6080ZPN
SNR2・SSR2・SSRG(W600 D800)
594
0.8
800
594×800×3
¥
9,030
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74110104
SSO2-6090ZPN
SNR2・SSR2・SSRG(W600 D900)
594
0.8
900
594×900×3
¥
9,170
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74110113
SSO2-60A0ZPN
NBSP(H1500) SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W600 D1000)
594
0.9
1000
594×1000×3
¥
9,550
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74110129
SSO2-60B0ZPN
NBSP(H1500) SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W600 D1000)
594
0.9
1100
594×1100×3
¥
9,930
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74110138
SSO2-60C0ZPN
SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W600 D1100)
594
1
1200
594×1200×3
¥
10,310
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74110147
SSO2-7060ZPN
SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W600 D1200)
694
0.7
600
694×600×3
¥
8,650
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74110156
SSO2-7070ZPN
SNR2・SSR2・SSRG(W700 D600)
694
0.8
700
694×700×3
¥
8,910
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74110165
SSO2-7080ZPN
SNR2・SSR2・SSRG(W700 D700)
694
0.8
800
694×800×3
¥
9,170
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74110174
SSO2-70A0ZPN
NBSP(H2000) SNR2・SSR2・SSRG(W700 D900)
694
0.9
1000
694×1000×3
¥
9,680
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74110183
SSO2-70B0ZPN
SSRW SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W700 D1000)
694
1
1100
694×1100×3
¥
10,060
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74110199
SSO2-70C0ZPN
SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W700 D1000)
694
1
1200
694×1200×3
¥
10,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74110208
SSO2-8060ZPN
SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W700 D1100)
794
0.8
600
794×600×3
¥
8,910
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74110217
SSO2-8070ZPN
SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W700 D1200)
794
0.8
700
794×700×3
¥
9,170
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74110226
SSO2-8080ZPN
SNR2・SSR2(W800 D800)
794
0.9
800
794×800×3
¥
9,410
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74110235
SSO2-8090ZPN
SNR2・SSR2(W800 D900)
794
0.9
900
794×900×3
¥
9,680
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74110244
SSO2-80A0ZPN
SNR2・SSR2(W800 D1000)
794
1
1000
794×1000×3
¥
10,060
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74110253
SSO2-80B0ZPN
SNR2・SSR2(W800 D1100)
794
1
1100
794×1100×3
¥
10,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74110269
SSO2-80C0ZPN
SNR2・SSR2(W800 D1200)
794
1.1
1200
794×1200×3
¥
10,820
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください