PANDUIT(パンドウイット)
金属検知対応タイマウント(抗菌・防カビタイプ)
抗菌・防カビ性能の金属検知対応結束バンド用固定具です。
金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビ)と一緒に使用する事で、食品・飲料製造現場での異物混入対策と衛生に配慮した電線などの結束が可能です。
固定方法
ネジ止め
色
ライトブルー
内容量
1袋(100個)
注意
※抗菌性能試験:JIS Z2801:2010抗菌性試験にて、抗菌活性値2.0以上の抗菌性能を確認しました。
※防カビ性能:ASTM G21-15(カビ抵抗性試験)にて防カビ性能を確認しました。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合結束タイ(mm)
縦(mm)
横(mm)
高さ(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74110506
TM2S8-C86A
2.3~4.8
10.7
16
7
4.5
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
74110515
TM3S8-C86A
2.3~7.6
15.6
22
9.5
4.5
オープン
取扱い終了
返品不可
74110524
TM3S10-C86A
2.3~7.6
15.6
22
9.5
5.1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください