エレファジェルプラス

エレファジェルプラス - ハクゾウメディカル

酸性タイプの80%エタノールを含んだ速乾性手指消毒用ジェルです。
目盛がついていますので、使用量を一目で確認できます。
ご使用後は折りたたんで小さく廃棄することができます。
手すり用、壁掛け用のホルダーもご用意しており、使用環境に応じて使い分けすることができます。
ワンプッシュあたり約1mLです。

用途手指・皮膚の洗浄・消毒成分有効成分:日本薬局方エタノール83mL、添加物として、イソプロパノール、リン酸、グリセリン、マクロゴール200、トロフェロール酢酸エステル、ヒドロキシプロピルセルロースアズワン品番65-1842-47医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1本(350mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741255292600203
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする