曜日別特売

屋外用ダイヤル錠

屋外用ダイヤル錠 - ABUS屋外用ダイヤル錠 - ABUS屋外用ダイヤル錠 - ABUS
(1件のレビュー)
桁数4番号設定可変式材質真鍮メッキ製材質(ツル)ステンレス製幅(mm)42厚さ(mm)17全長(mm)78呼称(mm)40ロックダイヤル式ツル径(Φmm)6クリアランス(縦×横)(mm)26×22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ツル径(Φmm)
クリアランス(縦×横)(mm)
桁数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74171169165IB626×224
5,180
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74171169
2024-06-11
用途: 屋外設備の施錠
製造業

これまで安い南京錠を使用していましたが、数カ月で錆びて困っておりました。今回少し高価なこの製品を購入しましたが、触ってみて安い南京錠との違いははっきりと分かります。
これなら錆にも強そうです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする