曜日別特売

センサー水栓

センサー水栓 - カクダイセンサー水栓 - カクダイセンサー水栓 - カクダイセンサー水栓 - カクダイセンサー水栓 - カクダイセンサー水栓 - カクダイ

取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。

用途
能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
適合場所洗面所給電方式電池式電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30流量(L/min)約4(0.2MPa時)使用圧力(MPa)0.05~0.75材質黄銅クローム使用地区一般地電源単3形アルカリ電池4個水栓タイプその他内容量1個
注意
※浴室など水がかかったり、湿気の多い場所や屋外には設置しないでください。感電や故障の原因となります。
※検知距離(手のひらに対する距離)はセンサー部より約130~160ミリです。
※本品を設置する際は、必ず止水栓を取付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
吐水口高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74171257713-37022~27・厚5~3075
68,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
74171266713-37122~27・厚5~30194
93,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
74171275713-37222~27・厚5~30224
96,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする