センサー水栓

センサー水栓 - カクダイセンサー水栓 - カクダイセンサー水栓 - カクダイ

取付穴径25~28ミリ、35ミリ・厚5~35ミリ
713-358ACアダプターまたは、電池(1.5V単3形アルカリ電池4個)は別売です。
電池を使用する場合、寿命は約2年です。(100回/1日の場合)
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体外付け

用途
能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質青銅クローム取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約5(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)25~28、35・厚5~35使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプその他内容量1個
注意
※浴室など水がかかったり、湿気の多い場所や屋外には設置しないでください。感電や故障の原因となります。
※検知距離(手のひらに対する距離)はセンサー部より約140~150ミリです。
※本品を設置する際は、必ず止水栓を取付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74171354713-34664-6486-61
83,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
74171363713-34764-6486-62
93,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
74171379713-34864-6486-63
95,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする