ハイロジック
フォルテキャスター
インテリアにマッチする、シンプルボディの重量用キャスター
材質(車輪)
ナイロン+ウレタン巻
材質(本体)
ナイロン
耐荷重(kg/個)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ストッパー
車輪タイプ
取付方式
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74171555
26301
75
無
単輪
M12ボルトタイプ
64-7746-77
¥
2,120
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74171564
26302
75
付
単輪
M12ボルトタイプ
64-7746-78
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74171573
26303
75
無
単輪
プレートタイプ
64-7746-79
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74171589
26304
75
付
単輪
プレートタイプ
64-7746-80
¥
2,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください