曜日別特売

フレスコキャスター

フレスコキャスター - ハイロジックフレスコキャスター - ハイロジックフレスコキャスター - ハイロジックフレスコキャスター - ハイロジックフレスコキャスター - ハイロジックフレスコキャスター - ハイロジックフレスコキャスター - ハイロジックフレスコキャスター - ハイロジック

デザイン性の高いスリムタイプキャスター

材質(車輪)ナイロン+ウレタン巻材質(本体)ナイロン車輪タイプ単輪耐荷重(kg/個)50内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付方式
ストッパー
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741715982630575グレーM10ボルトタイプ64-7746-81
1,290
1,288
1,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
741716072630875ブルーM10ボルトタイプ64-7746-82
1,370
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
741716162630975イエローM10ボルトタイプ64-7746-83
1,370
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
741716252631075ピンクM10ボルトタイプ64-7746-84
1,370
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
741716342631475グレーM10ボルトタイプ64-7746-85
1,420
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
741716432631775ブルーM10ボルトタイプ64-7746-86
1,520
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
741716592631875イエローM10ボルトタイプ64-7746-87
1,520
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
741716682631975ピンクM10ボルトタイプ64-7746-88
1,520
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
741716772632375グレープレートタイプ64-7746-89
1,240
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
741716862632675ブループレートタイプ64-7746-90
1,360
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
741716952632775イエロープレートタイプ64-7746-91
1,360
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
741717042632875ピンクプレートタイプ64-7746-92
1,360
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
741717132633275グレープレートタイプ64-7746-93
1,400
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
741717292633575ブループレートタイプ64-7746-94
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
741717382633675イエロープレートタイプ64-7746-95
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
741717472633775ピンクプレートタイプ64-7746-96
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする