ハイロジック
ポルタキャスター
耐荷重200kgのダブルストッパーキャスター。
低重心で安定感があります。
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
プレートタイプ(皿穴)
材質(金具)
スチール
アズワン品番
64-7746-97
耐荷重(kg/個)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ストッパー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74171756
26349
50
付
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください