曜日別特売

プレインキャスター

プレインキャスター - ハイロジックプレインキャスター - ハイロジックプレインキャスター - ハイロジック

家具の外観を損なわないキャスター。
取付穴をあけて、その穴へ差し込むだけ(参考下穴:59Φ、深さ17mm)。
取り付けの際は接着剤との併用を推奨。

材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン車輪径(Φmm)59取付高(mm)17取付方式埋め込みタイプ耐荷重(kg)30ストッパーなしアズワン品番64-7746-98車輪タイプ単輪耐荷重(kg/個)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7417176526350
700
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする