ハイロジック
Tシリーズキャスター
Wストッパー採用の重量用キャスター
材質(車輪)
ナイロン+ウレタン巻
材質(本体)
ナイロン
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付方式
ストッパー
アズワン品番
耐荷重(kg/個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74171774
26359
75
M10ボルトタイプ
無
64-7746-99
60
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74171783
26360
100
M12ボルトタイプ
無
64-7747-01
100
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74171799
26361
75
M10ボルトタイプ
付
64-7747-02
60
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74171808
26362
100
M12ボルトタイプ
付
64-7747-03
100
¥
4,290
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74171817
26363
75
プレートタイプ
無
64-7747-04
60
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74171826
26364
100
プレートタイプ
無
64-7747-05
100
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74171835
26365
75
プレートタイプ
付
64-7747-06
60
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74171844
26366
100
プレートタイプ
付
64-7747-07
100
¥
4,540
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください