曜日別特売

双輪キャスター

双輪キャスター - ハイロジック双輪キャスター - ハイロジック双輪キャスター - ハイロジック双輪キャスター - ハイロジック双輪キャスター - ハイロジック双輪キャスター - ハイロジック双輪キャスター - ハイロジック双輪キャスター - ハイロジック

シンプルでスタンダードなキャスター

材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン車輪タイプ双輪耐荷重(kg/個)60内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付方式
ストッパー
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741718532637160M10ボルトタイプ64-7747-08
1,140
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
741718692637260M10ボルトタイプ64-7747-09
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
741718782637360プレートタイプ64-7747-10
1,170
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
741718872637460プレートタイプ64-7747-11
1,470
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする