曜日別特売

フリーロール付 リフトロックキャスター

フリーロール付 リフトロックキャスター - ハイロジックフリーロール付 リフトロックキャスター - ハイロジックフリーロール付 リフトロックキャスター - ハイロジックフリーロール付 リフトロックキャスター - ハイロジックフリーロール付 リフトロックキャスター - ハイロジックフリーロール付 リフトロックキャスター - ハイロジックフリーロール付 リフトロックキャスター - ハイロジックフリーロール付 リフトロックキャスター - ハイロジック

高さ調節機能付キャスターリフトロック:取り付けボルトと同軸に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備。
強力で安定したパワーを発揮します。
フリーロールアジャスト:取付高さを調節できるため、並べたテーブルの段差を解消します(調整量10mm)。

材質(車輪)ナイロン+ウレタン巻材質(本体)ナイロン耐荷重(kg/個)40内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ストッパー
車輪タイプ
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741718962637550単輪M8ボルトタイプ
1,770
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
741719052637650単輪M8ボルトタイプ
2,700
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
741719142637750単輪シルバーM8ボルトタイプ
2,230
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
741719232637850単輪シルバーM8ボルトタイプ
2,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
741719392637950単輪M10ボルトタイプ
2,060
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
741719482638050単輪M10ボルトタイプ
2,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
741719572638150単輪シルバーM10ボルトタイプ
2,340
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
741719662638250単輪シルバーM10ボルトタイプ
2,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
741719752638550単輪シルバーM12ボルトタイプ
2,330
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
741719842638650単輪シルバーM12ボルトタイプ
2,790
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする