ハイロジック
鍵付4段文字合せ錠
解錠の方法は2通り!
(番号、鍵)万が一、解錠番号を忘れても付属の鍵で開けることができます。
4段ダイヤルタイプお好みの番号に変更できます。
ロック
ダイヤル式/キー式
鍵
2本
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
つる径(Φmm)
呼称(mm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74172483
G-226
3.8
35
36.5×42.4×16
64-7750-60
¥
5,420
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74172499
G-227
6.35
40
42×80.5×15
64-7750-61
¥
5,690
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください