YAMAZEN(山善)
目隠しフェンス 固定金具セット
DIYでできる本格的な洋風PVCボーダーフェンス。「コンクリートの地面」「土の地面」どちらの環境でも固定できる固定金具が標準装備。L字に連結することも可能。
用途
エクステリア、目隠しフェンス、パーテーション、ラティスフェンスとして。家庭菜園柵、衝立としても。追加板 パネル 金属 ボーダー フェンス。DIY プライバシー 金具付属 ガーデン用品 部材。
材質
構造部材:塩化ビニル樹脂、固定具:金属(支柱:アルミ、スパイク:スチール)
色
ホワイト
形態
組立品
組立時間
約40~60分
内容量
1セット
取扱説明書:
(0.8MB)
注意
※あらかじめ固定方法について本商品ページの固定方法を説明する画像をご確認ください。
※ご購入前にあらかじめ設置場所のサイズを必ずご確認頂き、設置場所にあった組み合わせで本体フェンスと連結フェンスをご購入してください。
※必ず2人以上で組立・設置を行ってください。
※紐、金槌、スパナ、電動ドリル(六角M6、ドリルネジ8mm)をあらかじめご用意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74172526
TPF1214A2N
8.7
連結フェンス&金具セット
110×10×141
連結フェンス:140
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
74172544
TPF1218A2N
11.2
連結フェンス&金具セット
110×10×179
連結フェンス:180
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
74172517
TPF1214A1N
13
本体フェンス&金具セット
120×10×141
本体フェンス:140
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
74172535
TPF1218A1N
16.2
本体フェンス&金具セット
120×10×179
本体フェンス:180
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
目隠しフェンス 紹介
参考になった