セフテック
コーンボード
コーンを穴に差し込むだけで簡単取付。
タイプ
全面反射
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×130×470
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
高さ(mm)
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74174583
CB-01
PP
緑
470
歩行者通路
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
74174599
CB-02
PP
オレンジ
470
この先工事中
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
74174608
CB-03
PP
赤
470
この先段差あり
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
74174617
CB-04
PP
オレンジ
470
徐行お願いします
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
74174626
CB-05
PP
赤
470
この先立入禁止
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
74174635
CB-06
PP
赤
470
駐車禁止
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください