ディスプレイスタンド

ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)

65V型迄の大型ディスプレイに対応
棚板は4段階の高さ調節可能。カメラ取付スリット付(カメラ用の固定ネジは付属していません)
背面ホルダー部にアダプター等収納可能
オプションの棚板を増設可能。最大3枚まで取付可能

付属品棚板1枚、ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本質量(kg)約17キャスターウレタン巻き双輪/2個ストッパー付有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納スペース:560×45×110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×678×1635適合サイズ~65V型キャスター径(Φmm)75総耐荷重(kg)60(取付モニター/ディスプレイ:50以下)上下調整50mmピッチ 5段階内容量1個
関連資料:(0.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※工事現場への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74102587PH-556Wホワイト
オープン
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74102578PH-556Bブラック
オープン
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする