HAMILeX(ハミレックス)
棚板
2段設置が可能なダブルタイプ
3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません)
質量(kg)
約8.5
タイプ
ダブルタイプ
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×395×90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×400×135
総耐荷重(kg)
約15
内容量
1個
関連資料:
(0.37MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※2個まで取付可能
※PH-821B/PH-821Sは非対応
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74102788
PHP-B8221S
ブラック
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
74102903
PHP-S8221S
シルバー
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。