曜日別特売

マルチ金具

マルチ金具 - HAMILeX(ハミレックス)マルチ金具 - HAMILeX(ハミレックス)マルチ金具 - HAMILeX(ハミレックス)マルチ金具 - HAMILeX(ハミレックス)

ディスプレイ横向き、ヨコ付け2連設置が可能

付属品ディスプレイ取付ネジセット質量(kg)約6.5タイプ左右2連・ディスプレイ横向き用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×218×425適合サイズ~55V型総耐荷重(kg)2面計80以下(取付ディスプレイ:1枚40以下)内容量1個
取扱説明書:(65.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※工事現場への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74102763PHP-B8206YブラックPH-827B
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74102885PHP-S8206YシルバーPH-827S
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする