不二貿易
什器用棚板(棚受け2枚付)
仕様
NA
付属品
棚受け2枚付
材質
天板表裏面:木調3Dシート、天板木端面:PVC
色
ナチュラル
耐荷重(kg)
20
試験方法
破壊強度試験済
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74176349
99469
90×20
¥
3,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74176358
99470
90×35
¥
6,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください