マジックカット付き業務用規格袋 コーパック STタイプ

マジックカット付き業務用規格袋 コーパック STタイプ - 旭化成パックスマジックカット付き業務用規格袋 コーパック STタイプ - 旭化成パックス

無添加ポリエチレンシーラントおよびノンパウダー仕様です。
加工をしたどの箇所からでも簡単に開封できる、マジックカット付きです。
ナイロン+ポリエチレン構成なので、強度・シール性に優れます。
工業製品・理化学向け規格袋です。

用途部品などの管理、保管透明タイプ食品不可種類平袋入数(枚)100粉有無パウダーフリー内容量1袋(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74176534ST1015A外側/ナイロン、内側/PE(ポリエチレン)0.075100150
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
74176559ST2540A外側/ナイロン、内側/PE(ポリエチレン)0.075250400
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
74176568ST3045A外側/ナイロン、内側/PE(ポリエチレン)0.075300450
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
74176543ST1525A外側/ナイロン、内側/PE(ポリエチレン)0.075150250
オープン
取扱い終了
74176577ST3550A外側/ナイロン、内側/PE(ポリエチレン)0.075350500
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする