グリーンクロス
感染症予防対策 公衆衛生フロアシート
エンボス加工で滑りにくく、ステッカータイプになっているので簡単設置できます。
用途
コロナウイルス予防対策に。感染症対策、感染症予防に。ソーシャルディスタンス、人との距離を保つ注意喚起に。
材質
塩ビステッカー
質量(g)
50
取付方式
ステッカー
表示内容
離れてお並びください
使用場所
屋内用
内容量
1枚
注意
※はがした際にのり残りするおそれがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74177015
SDF-3
丸型
Φ200
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74177024
SDF-4
四角
W200×H200 角15R
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300