AUTONICS(オートニクス)
角形近接センサ直流2線式PSNTシリーズ
磁性金属有無検出。
応差距離は検出距離の10%以下。
サージ保護回路内蔵。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。
直径(Φmm)
(検出面)17
タイプ
コード引き出しタイプ
コード長さ(m)
2
検出距離(mm)
5
電源電圧(V)
DC12~24
保護等級
IP67(IEC規格)
取得規格
CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500(50/60Hz)
検出対象
磁性金属
内容量
1個
取扱説明書:
(0.5MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65663737
PSNT17-5DO
直流2線式NO
前面検出
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663755
PSNT17-5DOU
直流2線式NO
上面検出
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663773
PSNT17-5DC
直流2線式NC
前面検出
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663798
PSNT17-5DCU
直流2線式NC
上面検出
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください