角形近接センサ交流2線式PSNシリーズ

角形近接センサ交流2線式PSNシリーズ - AUTONICS(オートニクス)角形近接センサ交流2線式PSNシリーズ - AUTONICS(オートニクス)角形近接センサ交流2線式PSNシリーズ - AUTONICS(オートニクス)

磁性金属有無検出。
応差距離は検出距離の10%以下。
サージ保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。

タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2方向前面検出電源電圧(V)AC100~240保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属内容量1個
取扱説明書:(0.5MB)
全6種類を絞り込む
出力
検出距離(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
出力
検出距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65663816PSN25-5AO(検出面)25交流2線式NO5
3,240
3,198
3,518(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663834PSN25-5AC(検出面)25交流2線式NC5
3,240
3,198
3,518(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663859PSN30-10AO(検出面)30交流2線式NO10
3,580
3,500
3,850(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663877PSN30-10AC(検出面)30交流2線式NC10
3,580
3,500
3,850(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663895PSN40-20AO(検出面)40交流2線式NO20
オープン
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663913PSN40-20AC(検出面)40交流2線式NC20
オープン
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする