曜日別特売

台付シングルレバー混合栓(シャワ)

台付シングルレバー混合栓(シャワ) - ノーブランド台付シングルレバー混合栓(シャワ) - ノーブランド台付シングルレバー混合栓(シャワ) - ノーブランド
(1件のレビュー)

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。

仕様
ブレードホース
引き出しシャワー
用途台所用長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74177636MKZ621MME
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74177636
2025-02-17
用途: 入れ替え
ガレージ ヒグチ

同じメーカーの最新製品なのでレバーの感触も良く取り付けも非常に簡単でしたの。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする