曜日別特売

台付シングルレバー混合栓

台付シングルレバー混合栓 - ノーブランド台付シングルレバー混合栓 - ノーブランド台付シングルレバー混合栓 - ノーブランド台付シングルレバー混合栓 - ノーブランド
(1件のレビュー)

なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。

用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付内容量1個
関連資料:
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74177645MKZ535MMXE
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-05
用途: 引越し先キッチンの蛇口を交換しました。
製造業

シンクの鉄板?の厚みが薄いため、蛇口操作で少しグラつきますが、混合栓自体は全く問題なく機能しています。
追記_取り付け台の改善はボチボチ取り組みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする