スケーター
水切りマット
クッション性のある生地で、食器を傷めにくい水切りマット。
サラッと速乾!立体メッシュ生地・しっかり吸水!
マイクロファイバー生地吊るして乾かせるループ付き。
使わない時は畳んで収納できます。
材質
ポリエステル(中材:ウレタンフォーム)
質量(g)
65
寸法(縦×横)(mm)
約310×410
内容量
1枚
注意
※洗濯機・乾燥機のご使用はお避け下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
I’mドラえもん
SNOOPY
ねこっと
ハローキティ Redハート
プーさん
ミッキーマウス
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74179404
KM1
SNOOPY
¥
1,100
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74179413
KM1
プーさん
¥
1,100
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
返品不可
74179386
KM1
I’mドラえもん
¥
800
取扱い終了
返品不可
74179395
KM1
ハローキティ Redハート
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
74179429
KM1
ミッキーマウス
¥
800
取扱い終了
返品不可
74179438
KM1
ねこっと
¥
600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください