曜日別特売

ライスストッカー

ライスストッカー - スケーター

冷蔵庫のドアポケットにすっきり収納できる♪
冷蔵庫に入る縦型の米びつです。2.5kgまでお米が入ります。
お米の量が一目でわかる目盛り付き。
持ち上げやすいハンドル付き。
カップに入れやすい注ぎ口。
スリム設計ですっきり収納。
フタが計量カップになる。(無洗米/普通米対応計量カップ)

材質(フタ・本体)メタクリル樹脂、(中栓)ポリプロピレン、(止具)ABS樹脂、(パッキン)シリコン樹脂寸法(mm)約177×110×302容量(L)2.7容量(kg)2.5耐熱温度(℃)100(フタ・本体)、120(中栓)、80(留め具)、140(パッキン)グリーン内容量1個
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74179456CG27RBI
2,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする