スケーター
缶・缶詰・ペットBTオープナ
軽い力で簡単オープン♪
いろんな用途に対応できるオープナー。
コンパクトで持ちやすいサイズ。
爪や手を傷めず安全。
あると便利なお役立ちアイテムです!
用途
缶飲料・缶詰めのプルトップに、ペットボトルのキャップに、調味料ボトルのフタに
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
約86×52×37
質量(g)
20
適合サイズ
ペットボトル:キャップ径約30mmと32mmの2サイズ
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
注意
※キャップの種類によってはお使いいただけない場合があります。
※食洗機・乾燥機には使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74179675
PCOP1
-
パウダーカラーチェリ
¥
280
¥
249
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15910889
PCOP1【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
パウダーカラーチェリ
¥
280
¥
249
¥
72
アウトレット
¥
79
(税込)
当日出荷
返品不可
残り775点です
74179666
PCOP1
-
パウダーカラホワイト
¥
280
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください