スケーター
ふわふわナイフ付バターケース
冷蔵庫の固いバターが「ふわふわ」に削れて、塗伸ばしやすいバターナイフと、バターをしっかり保存できる密封式バターケースのセットです。
材質
(蓋・本体・ナイフ台)AS樹脂、(留め具)ABS樹脂、(パッキン)シリコン、(バターナイフ)18-8ステンレス
幅(mm)
173(ロック部分含む)
高さ(mm)
52
タイプ
ベーシック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
139×18×24(バターナイフ)
縦(mm)
103
耐熱温度(℃)
100(フタ・本体・ナイフ台)、120(留め具)、140(パッキン)
内容量
1個
注意
※こちらの商品(本体・フタ)は食洗機にはご使用になれませんのでご注意ください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74179849
PBJ1F
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください