おかず冷凍作りおき容器

おかず冷凍作りおき容器 - スケーターおかず冷凍作りおき容器 - スケーターおかず冷凍作りおき容器 - スケーターおかず冷凍作りおき容器 - スケーター

大阪府立大学栄養療法学専攻と共同開発!家事の時短に作り置きおかずや食材保存に便利な保存容器。
おかずを冷凍・冷蔵保存出来ます。フタをしたまま電子レンジOK!そのままお弁当にも使えます!
汁もれがしにくいパッキン付き。角が丸く洗いやすい形状。同じ形の商品と積み重ねができて、スッキリと収納出来ます。
食洗機も使用出来ます!別売りのごはん容器(SLG1)とも組み合わせOK♪

材質ポリプロピレン(フタ・本体)、シリコーンゴム(パッキン・エアーバルブ)形状角型容量(mL)320質量(g)75耐熱温度(℃)-20~140寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約124×95×48電子レンジ対応内容量1個
注意
※煮沸消毒は変形することがあるのでしないでください。
※直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74179928SLD1パウダーパステルYE
400
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
74179946SLD1パウダーパステルGR
400
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
74179937SLD1パウダーパステルBL
550
取扱い終了
返品不可
74179955SLD1パウダーパステルPK
400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする