曜日別特売

作りおき小分け容器

作りおき小分け容器 - スケーター作りおき小分け容器 - スケーター

離乳食やお弁当用のおかずなど食品の小分け保存にとっても便利!お弁当のおかずや離乳食をちょこっと保存。
作りおき+小分け保存に便利な容器2個セットです。冷凍冷蔵保存OK!フタを外して電子レンジ加熱も可能です。
容器の横にはひと目で量がわかる目盛り付き。同じ商品を重ねて収納できます。食洗機OK!

容量(mL)230形状角型材質ポリプロピレン電子レンジ対応寸法(mm)約57×116×57耐熱温度(℃)-20~140質量(g/個)50内容量1セット(2個)
注意
※煮沸消毒は変形することがありますので使用はしないでください。
※直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。
※電子レンジで加熱する際は必ずフタを外してください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74180253CCBL2230約57×116×57パウダーパステルPK
500
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
74180244CCBL2230約57×116×57パウダーパステルGR
400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする