作りおき小分け容器

作りおき小分け容器 - スケーター作りおき小分け容器 - スケーター作りおき小分け容器 - スケーター作りおき小分け容器 - スケーター

離乳食やお弁当用のおかずなど食品の小分け保存にとっても便利!お弁当のおかずや離乳食をちょこっと保存。
作りおき+小分け保存に便利な小さめの容器4個セットです。冷凍冷蔵保存OK!フタを外して電子レンジ加熱も可能です。
容器の横にはひと目で量がわかる目盛り付き。同じ商品を重ねて収納できます。食洗機OK!

材質ポリプロピレン形状角型寸法(mm)約57×57×57容量(mL)100耐熱温度(℃)-20~140質量(g/個)25電子レンジ対応内容量1セット(4個)
注意
※煮沸消毒は変形することがありますので使用はしないでください。
※直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。
※電子レンジで加熱する際は必ずフタを外してください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74180296CCBC4パウダーパステルGR
500
439
483(税込)
9日以内出荷
返品不可
74180305CCBC4パウダーパステルPK
500
439
483(税込)
9日以内出荷
返品不可
74180278CCBC4パウダーパステルBL
500
取扱い終了
返品不可
74180287CCBC4パウダーパステルYE
500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする