真空パンケース

真空パンケース - スケーター真空パンケース - スケーター

真空密封でパンの乾燥を防いで鮮度長持ち!冷凍保存とは違い栄養素を破壊することが無く、回答の手間も省けます。
その他パンやシリアル、スナック菓子などの保存にも!付属のポンプで簡単に空気を吸い出すことができ、パッキンが付いているのでしっかり密閉できます。
スノコ裏についているアルコール用ケースにブランデーなどを染み込ませた脱脂綿等を入れておくとカビの発生を遅らせます。

材質ケース(フタ・本体)飽和ポリエステル樹脂、ケース(スノコ):ポリプロピレン、ケース(パッキン・エアーバルブ)シリコーンゴム、ポンプ(ハンドル・本体・支柱):ABS樹脂、ポンプ(Oリング):シリコーンゴム、ポンプ(ジョイント部):ポリエチレン寸法(mm)41×64×137(ポンプ)容量(mL)3800(ケース)質量(g)680(ケース)、50(ポンプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約212×157×190(ケース)、約132×195×135(スノコをセットした状態のケースでの食パン適応サイズ)ベーシック内容量1個
注意
※電子レンジ・オーブン・グリルでは使用しないでください。
※真空とは大気圧より低い空間の状態(JIS)と規定されています。まったく空気の無い状態という事ではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74180314BBR4N
4,700
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする