アイセン
泡クリア ネットスポンジ
Wの抗菌効果で清潔に使える、キッチン用ネットスポンジ 2個組。
泡立ちがよく汚れを包む。
スポンジを包んだパイルネットで、素早く泡を立たせる。
銀と銅 ダブルの抗菌効果。
材質
ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム
色
グリーン/イエロー
質量(g)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.5×14×3(1個あたり)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74181145
KCL02
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください