山崎実業
マグネットキッチンツールスタンド タワー
マグネットキッチンシリーズのキッチンツールスタンド。磁石がつく平らな場所であれば簡単に取り付けが可能。
スチール製でお手入れが簡単です。
取付可能な壁面・・・マグネットが付く平らな面、スチール壁面
内容量
1個
注意
※食器洗い乾燥機はご利用いただけません。
※写真はイメージです。
※調味料ストッカーは付属しません。
※
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74181319
5146
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
ホワイト
約540
約13.5×5×14
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
10日以内出荷
18552216
5147
本体/スチール(粉体塗装) マグネット
ブラック
540
13.5×5×14
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください