曜日別特売

蓋付きカトラリースタンド タワー

蓋付きカトラリースタンド タワー - 山崎実業蓋付きカトラリースタンド タワー - 山崎実業

深さが異なる仕切りがついて、カトラリー類をまとめてスリムに収納できるカトラリースタンド。箸・スプーン・フォークはもちろん、爪楊枝やピックなどもまとめて収納できます。
パーツは分解でき、汚れても洗えるので清潔が保てます。底面にはシリコーンでできたマットがついているので、音や滑りを防止します。マットは外せるので、汚れても洗うことができます。
【収納可能なカトラリーの長さ(※フタを閉じた際)】仕切りなし:約24.5cm、仕切り大:約22.8cm、仕切り中深:約24.5cm、仕切り中浅:約18.3cm

内容量1個
注意
※カトラリーを収納したまま仕切りを持ち上げないでください。
※サイズや形状によっては収納できないものもあります。
※持ち上げる際は、必ずフタを持たずに。
※しっかりと容器本体を持ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
185522865373容器・仕切り/ABS樹脂 蓋/ポリスチレン マット/シリコーンブラック3808×8×25
オープン
1,700
1,870(税込)
当日出荷
741813985372容器・仕切り:ABS樹脂、蓋:ポリスチレン、マット:シリコーンホワイト約380約8×8×25
オープン
1,700
1,870(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする