曜日別特売

tower タワー 密閉米びつ 計量カップ付

tower タワー 密閉米びつ 計量カップ付 - 山崎実業tower タワー 密閉米びつ 計量カップ付 - 山崎実業
(1件のレビュー)

システムキッチンの引き出しにぴったりな10kg用米びつ。
お米袋そのままなら、5kg用が入るサイズ。
フタが全面が開いて、お米がすくいやすい。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741814345423本体・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーンホワイト約1200(米びつ)約30.7×19.7×31.2(米びつ)
オープン
3,600
3,960(税込)
当日出荷
286154595424本体・蓋/ABS樹脂、パッキン/シリコーン、計量カップ/アクリル樹脂ブラック120030.7×19.7×31.2、計量カップ/7.8×7.3×7.4
3,600
3,960(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74181434
2026-01-23
用途: 米びつとして購入
不動産業

パッキンを付け外しが難しすぎる。
購入後にパッキンを外して洗ってからパッキンを付けようとしたが難しすぎて付けれなかった。
定期的に洗うことを考えるとパッキンの付け外しが楽な商品を選んだ方がいいと思い後悔しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする