ランタス ランチボックス(バッグ付)

ランタス ランチボックス(バッグ付) - アスベルランタス ランチボックス(バッグ付) - アスベル

Ag+抗菌加工で清潔を保てるランチボックス。通学・通勤カバンにスッキリ収まるスリムな形状。容量800mlで男子におススメ。
おかずの区分けに便利な、可動する中仕切り付きです。毎日変わるメニューにもラクラク対応します。
自動エア弁付きでフタの吸い付きを防止、食べるときにストレスなくフタを開けられます。
フタ部分に箸の収納スペースがあり、男性でも使いやすい18.5cmのハシが付属しています。
専用のランチバッグと固定バンドもついているので、荷物がスッキリまとまります。
電子レンジ・食器洗い乾燥機でご使用いただけます。(電子レンジは蓋をはずしてご使用ください)

ブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
容量(mL)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74182055FC-800箸フタ/ABS樹脂 フタ・箸/AS樹脂 本体・仕切・止め具・弁本体/ポリプロピレン パッキン・エア弁/シリコーンゴム ランチバッグ/ナイロン ベルト(バッグ用)/ポリエステル、ゴム、ナイロン800121.9×11.3×6.1
オープン
988
1,087(税込)
3日以内出荷
74182064FC-T800箸フタ/ABS樹脂、上容器フタ・箸/AS樹脂、上容器・下容器・仕切・止め具・弁本体・下容器フタ/PP、パッキン・弁/シリコーンゴム、ランチバッグ/ナイロン800(上段400、下段400)222×8.4×9.2
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする