曜日別特売

次が使いやすい手さげ袋

次が使いやすい手さげ袋 - ケミカルジャパン次が使いやすい手さげ袋 - ケミカルジャパン次が使いやすい手さげ袋 - ケミカルジャパン

20枚分の手さげ袋がロール状になっている 便利なポリ袋。
つながったまま使用するゴミ箱にかけられる手さげ袋。
取り替え時に新しいゴミ袋を用意しなくていいので楽。
ロールから袋を引き出しゴミ箱に装着。袋を持ち上げて、ミシン目で切り離す。次の袋を装着。
小さくロール状になっておりコンパクトで便利。

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.015RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(20枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
直径×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74182308HD-507N10450×530×0.015ロール:40×120
オープン
159
175(税込)
当日出荷
74182317HD-508N20500×600×0.015ロール:43×135
オープン
239
263(税込)
当日出荷
74182326HD-509N30520×680×0.015ロール:48×135
オープン
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする