上置 仏壇 紫檀調

上置 仏壇 紫檀調 - ファミリー・ライフ上置 仏壇 紫檀調 - ファミリー・ライフ上置 仏壇 紫檀調 - ファミリー・ライフ上置 仏壇 紫檀調 - ファミリー・ライフ

折れ戸式扉の本格上置仏壇。
光沢のある仕上がりで、和室にも洋室にもなじみます。コンパクトサイズなので、タンスやチェストなどの上にも置けます。
引き出し2杯付きで便利!折れ戸式扉で機能も充実。
便利なスライド式仏具棚。
小物が入れられる引き出し付き。
組立不要完成品

材質MDF(ラッカー塗装)質量(kg)約11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×27×50有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(棚部)上段:36×14×29、下段:36×8×37内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741827550338620
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする