ハイパワーコードレス高圧洗浄機

ハイパワーコードレス高圧洗浄機 - 高速電機(富士製砥)

4000mAhの大容量バッテリーで最大連続作業時間は60分。軽量、コンパクトなコードレスタイプで女性でも扱いやすい。洗剤ポケット付き!!

用途洗車・外壁・網戸等様々な箇所の洗浄に!!付属品多機能ノズル・扇形噴射ノズル・ノズル付き洗浄容器・収納ケース・充電器・フィルター式吸水ホース・延長ロッド質量(kg)3(バッテリー含む)消費電力(W)220ホース長さ(m)5吐出量(L/min)3.8吐出圧力(MPa)弱:0.8、中:1.2、強:2.2バッテリーリチウムイオン電池充電器入力AC100V-240V、50/60Hz充電時間(時間)約6使用可能液体水道水(使用可能水以外は使用しないで下さい)、中性洗剤(水道水で希釈して使用してください)バッテリー容量(mAh)4000連続動作時間弱:約60分、中:約40分、強:約20分RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)最大445×225×80(バッテリー含む)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7418290448VF
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2が参考にしています
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする