検温用サーモグラフィー ハンディタイプ プロ仕様版

検温用サーモグラフィー ハンディタイプ プロ仕様版 - bitstrong

人体の体表温度検知専用に特別設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差わずか±0.5℃の高精度サーモグラフィー。
あらゆるシーンに対応できるWi-Fi付きプロ仕様モデル。
顔認識機能を搭載し、自動で顔を追尾しながらリアルタイムで表示します。
発熱者を瞬時に発見できるので、新型コロナウィルス感染者などの検査にも使用可能です。
東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大への対策として、都内の各学校にサーモグラフィーの導入を決定するなど、更なる需要が高まっています!

質量(g)653外形寸法(mm)244×100×104測定範囲(℃)30~45アズワン品番64-7814-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75053643DS-2TP21B-6AVF/W
328,000
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする