曜日別特売

低温輸送用クーラーボックス

低温輸送用クーラーボックス - bitstrong

ワクチンや薬品、サンプルなどの輸送に適した、低温維持性能に優れたクーラーボックスです。
真空断熱パネルの断熱技術で構成された強固な保冷性能。
オプションのIoTモジュールで内部のモニタリングや警報を搭載。
持ち手がついて持ち運びしやすいデザイン。

付属品蓄冷材内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
融点(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75054203BW25-12A11.5410×340×355230×230×230-15~-25
130,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75054544BW50-12A16.5465×400×410230×230×230-15~-25
170,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75054553BW25-18A14.3515×345×355330×230×230-15~-25
135,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75054569BW25-36A21.7515×450×460330×330×330-15~-25
145,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75054578BW50-36A30575×505×505330×330×330-15~-25
260,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75054587BW25-64A31585×520×530400×400×400-15~-25
230,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75054639BW25-8A9.4455×295×295270×175×175-15~-25
125,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85282917BW25-12A_PCM511.5410×340×355230×230×2302~8
130,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量1につき¥10,500/税込¥11,550
沖縄地方数量1につき¥15,500/税込¥17,050
離島数量1につき¥15,500/税込¥17,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする