曜日別特売

ゴム水糸 リール巻

ゴム水糸 リール巻 - シンワ測定ゴム水糸 リール巻 - シンワ測定

視認性の高い蛍光色なので明るい現場でも良く見えます。
切れにくい太さ3mmのゴム水糸です。

用途基礎工事・道路工事などの記録写真撮影に。材質被覆:ポリエチレン樹脂、芯:ゴム質量(g)290長さ(m)30本体寸法(mm)Φ58×180糸の太さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7418332479031蛍光オレンジ
1,580
999
1,099(税込)
当日出荷
7418333379032蛍光グリーン
1,580
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする