放射温度計 A-2 ミニ 時計・室内温度表示付 放射率可変タイプ

放射温度計 A-2 ミニ 時計・室内温度表示付 放射率可変タイプ - シンワ測定放射温度計 A-2 ミニ 時計・室内温度表示付 放射率可変タイプ - シンワ測定

コンパクトサイズで携帯に便利です。測定対象に触れずに表面温度を測ることが出来ます。

用途様々な温度測定に。付属品ストラップ材質本体・電池フタ:ABS樹脂、ボタン:シリコンゴム質量(g)30(電池含)電源リチウム電池CR2032 1個(付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります)最小表示(温度)-9.9~199.9℃:0.1℃、それ以外:1℃、(ストップウォッチ)29分59秒99まで:0.01秒、30分以降:0.1秒測定範囲(℃)放射温度計:-55~250、室内温度表示:-10~50本体寸法(mm)75×42×20精度放射温度計:-55~0℃±(-2+0.05×表示温度)℃、0℃以上±2%または±2℃(数値の大きい方)、室内温度:±1.5℃使用温度(℃)-10~50測定波長(μm)8~14放射率0.05から1まで調整可能(初期設定は0.95)オートパワーオフ無操作状態で約15秒後(時計機能未設定の場合)電池寿命連続使用40時間測定間隔1秒
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74183349730151個
6,280
3,998
4,398(税込)
当日出荷
2093033573015(校正証明:一般)1セット
オープン
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする