顕微鏡スタンドセット

顕微鏡スタンドセット - ミラック光学顕微鏡スタンドセット - ミラック光学顕微鏡スタンドセット - ミラック光学顕微鏡スタンドセット - ミラック光学顕微鏡スタンドセット - ミラック光学顕微鏡スタンドセット - ミラック光学顕微鏡スタンドセット - ミラック光学顕微鏡スタンドセット - ミラック光学

顕微鏡とスタンドのセット商品です。

用途工業関連の測定・検査・位置決めに最適です。総合倍率20X作動距離(mm)85実視野(Φmm)10対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)10内容量1セット
注意
※接眼ミクロメーター、照明装置は各種オプションで別売です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g/セット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74183446MS-45-MGMS-45、MGスタンド、接眼レンズ:OCD10X、対物レンズ:OBD2X4713
147,200
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
74183455MS-45-MSSMS-45、MSSスタンド、接眼レンズ:OCD10X、対物レンズ:OBD2X1951
122,800
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
74183464MS-45-DXYMS-45、DXYスタンド、接眼レンズ:OCD10X、対物レンズ:OBD2X5151
297,800
279,800
307,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
74183473MS-1A-FRMS-1(A)、FRスタンド、接眼レンズ:OCD10X、対物レンズ:OBD2X5151
184,900
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
74183489M-45-LSBM-45、LSBスタンド、接眼レンズ:OCD10X、対物レンズ:OBD2X4108
151,600
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
74183498M-45-MZM-45、MZスタンド、接眼レンズ:OCD10X、対物レンズ:OBD2X1608
131,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする