曜日別特売

人感センサー付き大風量セラミックファンヒーター 木目調

人感センサー付き大風量セラミックファンヒーター 木目調 - アイリスオーヤマ

【速暖!】【大風量】【人感センサー】【軽量】
電源ONですくに暖かい。風路の設計を変更、出力1200Wのまま大風量を実現したセラミックファンヒーターです。
オフィスのデスクの足元などスポット暖房はもちろん、さらに広い部屋でも活躍します。
人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付で、節電にも効果的です。
シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音) を搭載。
人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。
お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。

質量(kg)2.5濃木目電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×135×385安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、転倒時安全装置、切忘れ防止機能、過熱防止安全装置暖房の目安(コンクリート)断熱材なし/約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/約8畳(12.9m2)まで暖房の目安(木造)断熱材なし/約3畳(4.9m2)まで、断熱材50mm/約6畳(8.6m2)まで運転モード3段階(ターボ/標準/静音)人感センサ検出距離(m)約2人感センサ検出範囲上下方向60/左右方向90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74183595JCH-12TD4-DTM
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする