曜日別特売

リストミスト

リストミスト - リストミストリストミスト - リストミストリストミスト - リストミストリストミスト - リストミスト

いつでもどこでもすぐ除菌ができる、今までにない新しいデザインアプローチの除菌スプレーです。【特許出願中】
除菌液の入ったケースを手首の内側に装着し、上部を二本の指で押すとその間の噴出口から手のひらに除菌液が噴射されます。
飲食やホテル、介護や医療、宅配、学校や保育園などの接客に携わる方に是非使って頂来たいのです。
お客様の前でシュッと除菌している所を見せると、お客様は「ちゃんと除菌してるんだ」と安心を得ることができ、ひいては店舗のイメージアップになると考えています。

用途今までにない新しいデザインアプローチの除菌スプレーに。容量(mL)25質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×20×58繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※エチルアルコール以外の液体は使用しないでください。
※ジェルタイプは使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741836836300021032黒本体+黒ベルト
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
741836996300021033ブラック(透明本体+黒ベルト)
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リストミスト LISTMIST
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする