コンクリート床の欠損部分を手軽に補修「ウマールチューブカラー」

コンクリート床の欠損部分を手軽に補修「ウマールチューブカラー」 - アトミクスコンクリート床の欠損部分を手軽に補修「ウマールチューブカラー」 - アトミクスコンクリート床の欠損部分を手軽に補修「ウマールチューブカラー」 - アトミクス

コンクリート床の欠損部分を手軽に補修できます。
チューブ入りなので、主剤と硬化剤の混合が簡単で、必要な量だけを作れます。
フロアトップ#11グリーンに合わせた色調なので補修部分が目立ちません。
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆NTX仕様です。

用途既存塗り床コンクリート等のクラック、目地、穴、へこみ等の不陸修正に。仕様交通開放まで:床面5~15℃(翌日)、20℃(4時間)、35℃(2時間)成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:脂肪族ポリアミングリーン内容量(g)主剤:180、硬化剤:180可使時間(分)40(床面5℃時)、30~40(床面10~20℃時)、20(床面35℃時)主な用途コンクリート・アスファルト危険物の類別非危険物油性 or 水性油性性状主剤/緑色ペースト状、硬化剤/白色ペースト状RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(360g)
注意
※上塗りにはアトミクス(株)のフロアトップ全製品が使用できます。ただし、ウレタン樹脂系上塗り材を塗装する場合には、表面のサンディングが必要です。
※床面温度5℃以下の場合には、使用を避けてください。
※主剤と硬化剤は、可使時間内に使い切るだけの量をチューブから取り出してください。2液の反応型ですので、配合比(1:1)になるように注意してください。
※主剤と硬化剤は均一な色になるまで、パテベラ等でかき混ぜてください。充分に混合させないと、硬化不良の原因となります。
※速硬化性のため、可使時間が非常に短いので混ぜたらすぐに使用してください。
※ヘラ等の用具を洗浄する場合は、合成シンナーNo6をご使用ください。
※作業中および乾燥中ともに換気をよくしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74299479-
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする